Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 500x1600 D - PRAM215001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 500x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 921 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1781 W

  • exposant N - 1.2907

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537852719

Réf. Sonepar

03100785271

Réf. Fournisseur

PRAM215001600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

921 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1781 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

8.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1600mm , puissance 1781W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson