Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 500x2400 G - PRAM215002400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 500x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1382 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2671 W

  • exposant N - 1.2907

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853488

Réf. Sonepar

03100785348

Réf. Fournisseur

PRAM215002400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1382 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2671 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

13.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2400mm , puissance 2671W