Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x1400 D - PRAM216001400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x1400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1803 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853754

Réf. Sonepar

03100785375

Réf. Fournisseur

PRAM216001400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

930 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1803 W

exposant N:

1.2967

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1400mm , puissance 1803W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson