Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x1500 D - PRAM216001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 996 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1932 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853310

Réf. Sonepar

03100785331

Réf. Fournisseur

PRAM216001500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

996 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1932 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

9.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1500mm , puissance 1932W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson