Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x2200 G - PRAM216002200L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1461 W
hauteur - 600 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2834 W
exposant N - 1.2967
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537853402
Réf. Sonepar
03100785340
Réf. Fournisseur
PRAM216002200L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1461 W
hauteur:
600 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2834 W
exposant N:
1.2967
contenu en eau:
14.52 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


