Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x2400 D - PRAM216002400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x2400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1594 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3091 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853419

Réf. Sonepar

03100785341

Réf. Fournisseur

PRAM216002400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1594 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3091 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

15.84 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2400mm , puissance 3091W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson