Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x2600 G - PRAM216002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 600x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1727 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3349 W

  • exposant N - 1.2967

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853440

Réf. Sonepar

03100785344

Réf. Fournisseur

PRAM216002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1727 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3349 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

17.16 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2600mm , puissance 3349W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson