Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1100 G - PRAM217501100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 862 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1689 W

  • exposant N - 1.3169

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854065

Réf. Sonepar

03100785406

Réf. Fournisseur

PRAM217501100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

862 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1689 W

exposant N:

1.3169

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 1689W