Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1200 G - PRAM217501200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 940 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1842 W

  • exposant N - 1.3169

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854089

Réf. Sonepar

03100785408

Réf. Fournisseur

PRAM217501200L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

940 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1842 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

9.96 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1200mm , puissance 1842W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson