Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1600 G - PRAM217501600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1253 W
hauteur - 750 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2456 W
exposant N - 1.3169
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537854164
Réf. Sonepar
03100785416
Réf. Fournisseur
PRAM217501600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1253 W
hauteur:
750 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2456 W
exposant N:
1.3169
contenu en eau:
13.28 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


