Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x3000 D - PRAM217503000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x3000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2350 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4605 W

  • exposant N - 1.3169

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853907

Réf. Sonepar

03100785390

Réf. Fournisseur

PRAM217503000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2350 W

hauteur:

750 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4605 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

24.9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 3000mm , puissance 4605W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson