Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x500 G - PRAM217500500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 392 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W

  • exposant N - 1.3169

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853853

Réf. Sonepar

03100785385

Réf. Fournisseur

PRAM217500500L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

392 W

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

768 W

exposant N:

1.3169

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 500mm , puissance 768W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson