Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x1300 G - PRAM219001300L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x1300 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1159 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2295 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854362

Réf. Sonepar

03100785436

Réf. Fournisseur

PRAM219001300L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1159 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2295 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

11.7 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1300mm , puissance 2295W