Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x2400 G - PRAM219002400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2140 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4236 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854508

Réf. Sonepar

03100785450

Réf. Fournisseur

PRAM219002400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2140 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4236 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

21.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2400mm , puissance 4236W