Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x2800 G - PRAM219002800L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2496 W
hauteur - 900 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4942 W
exposant N - 1.3371
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537854546
Réf. Sonepar
03100785454
Réf. Fournisseur
PRAM219002800L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2496 W
hauteur:
900 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4942 W
exposant N:
1.3371
contenu en eau:
25.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


