Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x400 D - PRAM219000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 900x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 357 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 706 W

  • exposant N - 1.3371

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537853921

Réf. Sonepar

03100785392

Réf. Fournisseur

PRAM219000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

357 W

hauteur:

900 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

706 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

3.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 400mm , puissance 706W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson