Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x1000 G - PRAM223001000L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 482 W
hauteur - 300 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 937 W
exposant N - 1.3
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537854706
Réf. Sonepar
03100785470
Réf. Fournisseur
PRAM223001000L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
482 W
hauteur:
300 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
937 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


