Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x2400 D - PRAM223002400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x2400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1158 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2249 W

  • exposant N - 1.3

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854829

Réf. Sonepar

03100785482

Réf. Fournisseur

PRAM223002400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1158 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2249 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

8.16 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2400mm , puissance 2249W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson