Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x500 G - PRAM223000500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 241 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 469 W

  • exposant N - 1.3

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854607

Réf. Sonepar

03100785460

Réf. Fournisseur

PRAM223000500L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

241 W

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

469 W

exposant N:

1.3

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 469W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson