Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x600 D - PRAM223000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 300x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 289 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 562 W

  • exposant N - 1.3

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854614

Réf. Sonepar

03100785461

Réf. Fournisseur

PRAM223000600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

289 W

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

562 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.04 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 600mm , puissance 562W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson