Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x1500 G - PRAM224001500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x1500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 920 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1797 W

  • exposant N - 1.3098

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855222

Réf. Sonepar

03100785522

Réf. Fournisseur

PRAM224001500L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

920 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1797 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

6.75 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1500mm , puissance 1797W