Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x400 D - PRAM224000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 245 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 479 W

  • exposant N - 1.3098

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854904

Réf. Sonepar

03100785490

Réf. Fournisseur

PRAM224000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

245 W

hauteur:

400 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

479 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

1.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 400mm , puissance 479W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson