Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x600 G - PRAM224000600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 400x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 719 W

  • exposant N - 1.3098

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537854959

Réf. Sonepar

03100785495

Réf. Fournisseur

PRAM224000600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

368 W

hauteur:

400 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

719 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

2.7 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 600mm , puissance 719W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson