Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 500x2400 D - PRAM225002400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 500x2400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1766 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3466 W

  • exposant N - 1.3197

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855710

Réf. Sonepar

03100785571

Réf. Fournisseur

PRAM225002400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1766 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3466 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

13.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2400mm , puissance 3466W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson