Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x1300 D - PRAM226001300R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1105 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2179 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855987

Réf. Sonepar

03100785598

Réf. Fournisseur

PRAM226001300R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1105 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2179 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

8.58 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1300mm , puissance 2179W