Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x2200 G - PRAM226002200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x2200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1870 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3687 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856113

Réf. Sonepar

03100785611

Réf. Fournisseur

PRAM226002200L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1870 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3687 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

14.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2200mm , puissance 3687W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson