Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x3000 G - PRAM226003000L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2549 W
hauteur - 600 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5028 W
exposant N - 1.3295
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537856199
Réf. Sonepar
03100785619
Réf. Fournisseur
PRAM226003000L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2549 W
hauteur:
600 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5028 W
exposant N:
1.3295
contenu en eau:
19.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


