Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x500 D - PRAM226000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 425 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 838 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855154

Réf. Sonepar

03100785515

Réf. Fournisseur

PRAM226000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

425 W

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

838 W

exposant N:

1.3295

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 838W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson