Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1100 G - PRAM227501100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1110 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2200 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855833

Réf. Sonepar

03100785583

Réf. Fournisseur

PRAM227501100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1110 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2200 W

exposant N:

1.3392

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 2200W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson