Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1200 G - PRAM227501200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1211 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2400 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537855857

Réf. Sonepar

03100785585

Réf. Fournisseur

PRAM227501200L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1211 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2400 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

9.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1200mm , puissance 2400W