Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1600 G - PRAM227501600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1615 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3200 W

  • exposant N - 1.3392

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856687

Réf. Sonepar

03100785668

Réf. Fournisseur

PRAM227501600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1615 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3200 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

13.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1600mm , puissance 3200W