Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x2800 G - PRAM227502800L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2825 W
hauteur - 750 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5600 W
exposant N - 1.3392
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537856809
Réf. Sonepar
03100785680
Réf. Fournisseur
PRAM227502800L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2825 W
hauteur:
750 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5600 W
exposant N:
1.3392
contenu en eau:
23.24 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


