Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x600 G - PRAM227500600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 605 W
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1200 W
exposant N - 1.3392
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537856250
Réf. Sonepar
03100785625
Réf. Fournisseur
PRAM227500600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
605 W
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1200 W
exposant N:
1.3392
contenu en eau:
4.98 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


