Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x1600 D - PRAM229001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1848 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3682 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856496

Réf. Sonepar

03100785649

Réf. Fournisseur

PRAM229001600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1848 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3682 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

14.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1600mm , puissance 3682W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson