Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2000 D - PRAM229002000 R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2311 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4602 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856533

Réf. Sonepar

03100785653

Réf. Fournisseur

PRAM229002000 R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2311 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4602 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

18 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2000mm , puissance 4602W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson