Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2600 D - PRAM229002600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3004 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5983 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856595

Réf. Sonepar

03100785659

Réf. Fournisseur

PRAM229002600R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3004 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5983 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

23.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2600mm , puissance 5983W