Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2800 D - PRAM229002800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x2800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3235 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6443 W

  • exposant N - 1.3488

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856618

Réf. Sonepar

03100785661

Réf. Fournisseur

PRAM229002800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3235 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6443 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

25.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2800mm , puissance 6443W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson