Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 900x700 G - PRAM229000700L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1611 W
exposant N - 1.3488
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537856908
Réf. Sonepar
03100785690
Réf. Fournisseur
PRAM229000700L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
809 W
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1611 W
exposant N:
1.3488
contenu en eau:
6.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


