Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x1100 D - PRAM333001100R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x1100 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 738 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W

  • exposant N - 1.3159

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857127

Réf. Sonepar

03100785712

Réf. Fournisseur

PRAM333001100R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

738 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1445 W

exposant N:

1.3159

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1100mm , puissance 1445W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson