Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x400 D - PRAM333000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 268 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 526 W

  • exposant N - 1.3159

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856656

Réf. Sonepar

03100785665

Réf. Fournisseur

PRAM333000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

268 W

hauteur:

300 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

526 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

2.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 400mm , puissance 526W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson