Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x600 G - PRAM334000600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 508 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 998 W

  • exposant N - 1.3245

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857523

Réf. Sonepar

03100785752

Réf. Fournisseur

PRAM334000600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

508 W

hauteur:

400 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

998 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

4.02 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 600mm , puissance 998W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson