Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x800 G - PRAM334000800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1331 W

  • exposant N - 1.3245

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857370

Réf. Sonepar

03100785737

Réf. Fournisseur

PRAM334000800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

677 W

hauteur:

400 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1331 W

exposant N:

1.3245

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 800mm , puissance 1331W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson