Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x900 D - PRAM334000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 400x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 761 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1498 W

  • exposant N - 1.3245

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857387

Réf. Sonepar

03100785738

Réf. Fournisseur

PRAM334000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

761 W

hauteur:

400 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1498 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

6.03 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 900mm , puissance 1498W