Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x1000 G - PRAM335001000L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1009 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1994 W
exposant N - 1.3331
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537857943
Réf. Sonepar
03100785794
Réf. Fournisseur
PRAM335001000L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1009 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1994 W
exposant N:
1.3331
contenu en eau:
8.2 l


