Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x1100 G - PRAM335001100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1110 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2193 W

  • exposant N - 1.3331

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857967

Réf. Sonepar

03100785796

Réf. Fournisseur

PRAM335001100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1110 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2193 W

exposant N:

1.3331

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 2193W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson