Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x1600 G - PRAM335001600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1615 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3190 W

  • exposant N - 1.3331

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858070

Réf. Sonepar

03100785807

Réf. Fournisseur

PRAM335001600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1615 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3190 W

exposant N:

1.3331

contenu en eau:

13.12 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1600mm , puissance 3190W