Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x700 D - PRAM335000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 500x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 706 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1396 W

  • exposant N - 1.3331

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537857875

Réf. Sonepar

03100785787

Réf. Fournisseur

PRAM335000700R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

706 W

hauteur:

500 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1396 W

exposant N:

1.3331

contenu en eau:

5.74 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 700mm , puissance 1396W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson