Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x1000 G - PRAM336001000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x1000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1164 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2309 W

  • exposant N - 1.3417

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858346

Réf. Sonepar

03100785834

Réf. Fournisseur

PRAM336001000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1164 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2309 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

9.8 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1000mm , puissance 2309W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson