Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x400 D - PRAM336000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 465 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 924 W

  • exposant N - 1.3417

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858506

Réf. Sonepar

03100785850

Réf. Fournisseur

PRAM336000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

465 W

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

924 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

3.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 924W