Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x900 D - PRAM336000900R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1047 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2078 W

  • exposant N - 1.3417

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537858315

Réf. Sonepar

03100785831

Réf. Fournisseur

PRAM336000900R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1047 W

hauteur:

600 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2078 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

8.82 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 900mm , puissance 2078W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson